Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 18816 tömítőanyag poliuretán fekete 10.1 oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 tömítőanyag, poliuretán fekete 10.1 oz.

Raktáron
Tétel: AB4ZTZ Típus: 18816Kereszthivatkozás: 20VK39
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
€21.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok
Alkalmazási idő30 min.
Bázispoliuretán
színekFekete
konténer típusCső
gyulladáspont200 foknál nagyobb F
Teljes kúra4 - 7 nap
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-40 foktól 170 fokig F
Méret10.1 oz.
Fajsúly1.4
AljzatokFa, Fém, Beton, Kő, Alumínium, Falazat, Vinil, Üvegszál, Műanyag, Tégla, Üveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3214100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazási hőmérséklet Tartomány (40 foktól 100 fokig F)
    • VOC (36 g / l)
    • Jellemzők: Vízálló, Maximális rugalmasság és tapadás, ütés- és vágásálló, festhető, időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekMéretPkg. Menny.Ár
DAP 790 tömítőanyag 9 uncia fehér | AB8VWU 29RV14 79020 min.fehér9 oz.1€15.44
DAP 70798-18288 akril latex elasztomer tömítőanyag, Dynaflex 230, mandula, 10 oz tartályméret, patron | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1€12.91
DAP 70798-18418 akril latex elasztomer tömítőanyag, Dynaflex 230, barna, 10 oz tartályméret, patron | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1€12.91
DAP 18898 akril latex tömítőanyag, Kwik Seal Ultra, átlátszó, 10 oz tartályméret, kazetta | CR2WGG 45PG60 18898---1€18.76
DAP 7079808789 Tömítőanyag, Max. szilikon, fekete, 10 oz, patron | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12€29.48
DAP 7079808791 Tömítőanyag, Szilikon Max, Átlátszó, Patron | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12€32.05
DAP 7079808790 Tömítőanyag, Szilikon Max, Fehér, Patron | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12€35.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 18816 tömítőanyag, poliuretán fekete 10.1 oz.
€21.65 /Mértékegység