DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompresszor 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompresszor 60000 Btuh 208/230v

Raktáron
Tétel: AD8UDN Típus: HRM060U2LP6Kereszt Ref: 4MHZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,586.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok90 fok F
erősítők17.9 LRA
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH60,000
Magasság17.88 "
Hz60
Hossz7.25 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója7 / 8 "
Névleges HP5
Fázis3
Hűtőközeg típusaR-22
A kompresszorolaj típusaAB
Feszültség208/230
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.62
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8414308070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisSzélességÁr
DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompresszor 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9 HRM042U1LP617.3 LRA42,00016.375 "6.5 "16.5 "€1,639.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompresszor 60000 Btuh 208/230v
€2,586.62 /Mértékegység