DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompresszor 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompresszor 42000 Btuh 208/230v

Raktáron
Tétel: AD9RYJ Típus: HRM042U1LP6Kereszthivatkozás: 4UKW9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,639.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok90 fok F
erősítők17.3 LRA
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH42,000
Magasság16.375 "
Hz60
Hossz6.5 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója3 / 4 "
Névleges HP3-1/2
Fázis1
Potenciális váltó3AAR3 * 3L *
Hűtőközeg típusaR-22
Futtassa a kondenzátort MF / Volt60
Kezdő sapka. MFD / Volt88/108
A kompresszorolaj típusaAB
Feszültség208/230
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.75
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8414308070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisSzélességÁr
DANFOSS HRM060U2LP6 A/c kompresszor 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "€2,586.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 A/c kompresszor 42000 Btuh 208/230v
€1,639.82 /Mértékegység