DANFOSS 088L3741 padlófűtés kábel, 425 láb hosszúság, 16.1A, 3865W | CJ6YNF

DANFOSS 088L3741 padlófűtési kábel, 425 láb hosszú, 16.1 A, 3865 W

Cikkszám: CJ6YNF Modell: 088L3741
€1,262.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
erősítők16.1A
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség140, 175, 210 nm.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466180488
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet3865W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG12
Hossz425 ft.
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény6 W/ft.
Elsődleges alkalmazásHűtőház
Vonóerő120 N
Ellenállás14.9 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségerősítőkKábel átmérőjeteljesítményFeszültségÁr
DANFOSS 088L3723 padlófűtés kábel, 115 láb hosszúság, 4.5A, 1080W | CJ6YMZ 088L3723115 ft.40, 50, 60 nm.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€483.77
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3729 Padlófűtési kábel, 190 láb hosszúság, 7.3A, 1750W | CJ6YNA 088L3729190 ft.60, 80, 95 nm.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€617.13
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3733 padlófűtés kábel, 240 láb hosszúság, 9A, 2160W | CJ6YNB 088L3733240 ft.80, 100, 120 nm.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€677.59
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3735 padlófűtési kábel, 285 láb hosszúság, 10.8A, 2590 W | CJ6YNC 088L3735285 ft.95, 120, 145 nm.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€792.33
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3737 Padlófűtési kábel, 330 láb hosszúság, 12.6A, 3025W | CJ6YND 088L3737330 ft.110, 140, 165 nm.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€852.80
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3739 Padlófűtési kábel, 375 láb hosszúság, 14.5A, 3480W | CJ6YNE 088L3739375 ft.125, 160, 185 nm.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€930.35
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3743 padlófűtési kábel, 475 láb hosszúság, 18.2A, 4365W | CJ6YNG 088L3743475 ft.155, 200, 235 nm.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,121.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3741 padlófűtési kábel, 425 láb hosszú, 16.1 A, 3865 W
€1,262.67 /Mértékegység