DANFOSS 088L3112 kábel, 370 láb hosszú, 90 négyzetláb hőlefedettség, 18.5 A, 4440 W, 240 V

Cikkszám: CJ6YDN Modell: 088L3112
€1,632.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség90 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466143711
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet4430W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG12
Hossz370 ft.
Max. Jelenlegi18.5A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/ft.
Elsődleges alkalmazásTalaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem
Vonóerő120 N
Ellenállás13 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség240V AC
Watts4440W

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3100 Kábel, 40 láb hosszúság, 10 négyzetláb Hőlefedettség, 2A, 480W, 240V | CJ6YDA 088L310040 ft.10 sq ft.2A480W240V AC12 W/ft.€382.99
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3101 Kábel, 60 láb hosszúság, 15 négyzetláb Hőlefedettség, 3A, 720W, 240V | CJ6YDB 088L310160 ft.15 sq ft.3A720W240V AC12 W/ft.€449.67
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3102 Kábel, 80 láb hosszúság, 20 négyzetláb Hőlefedettség, 4A, 960W, 240V | CJ6YDC 088L310280 ft.20 sq ft.4A960W240V AC12 W/ft.€514.78
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3103 Kábel, 100 láb hosszúság, 25 négyzetláb Hőlefedettség, 5A, 1200W, 240V | CJ6YDD 088L3103100 ft.25 sq ft.5A1200W240V AC12 W/ft.€579.91
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3104 Kábel, 120 láb hosszúság, 30 négyzetláb Hőlefedettség, 6A, 1440W, 240V | CJ6YDE 088L3104120 ft.30 sq ft.6A1440W240V AC12 W/ft.€640.38
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3105 Kábel, 145 láb hosszúság, 35 négyzetláb Hőlefedettség, 7.3 A, 1750 W, 240 V | CJ6YDF 088L3105145 ft.35 sq ft.7.3A1750W240V AC12 W/ft.€705.51
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3106 Kábel, 165 láb hosszúság, 40 négyzetláb Hőlefedettség, 8.3 A, 1990 W, 240 V | CJ6YDG 088L3106165 ft.40 sq ft.8.3A1990W240V AC12 W/ft.€753.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3112 kábel, 370 láb hosszú, 90 négyzetláb hőlefedettség, 18.5 A, 4440 W, 240 V
€1,632.27 /Mértékegység