Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DANFOSS 084B8520 hőmérséklet-szabályozó, 230V | CR2VXD 161J82

DANFOSS 084B8520 Hőmérséklet-szabályozó, 230V

Raktáron
Tétel: CR2VXD Modell: 084B8520Kereszthivatkozás: 161J82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€467.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DANFOSS 084B8534 Hőmérséklet-szabályozó, 115V | CR2VXC 161J83 084B8534€455.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 084B8520 Hőmérséklet-szabályozó, 230V
€467.28 /Mértékegység