POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk | AF9RRK 30TC75

POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AF9RRK Típus: 7444SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€413.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
AnyagSzénacél
Menet hossza4"
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4115
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7444SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk
€413.06 /csomag