DAKE CORPORATION 977200 Fúróprés, Padlótípus, 5/8 hüvelykes fúrókapacitás, 110V | CJ6UFA SB-16

DAKE CORPORATION 977200 fúróprés, padlótípus, 5/8 hüvelykes fúrókapacitás, 110 V

Tétel: CJ6UFA Típus: 977200Kereszthivatkozás: SB-16
€3,501.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrógép
Alapmélység19 5 / 8 "
Alapszélesség12 1 / 2 "
Oszlop Dia.3 1 / 8 "
Mélység11 3 / 4 "
Fúrási mélység (hüvelyk)5/8
HP1/2
Max. Orsó-talp49 1 / 4 "
Maximális munkaátmérő14 1 / 8 "
motor feszültség110V / 220V / 440V
Sebességek száma9
Teljes magasság64 "
Orsó sebessége240-3400 fordulat / perc
Orsó kúposMT2
Orsó-asztal28 1 / 2 "
Orsó utazás3 1 / 8 "
Feszültség120V
Szélesség11 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási mélység (hüvelyk)Orsó kúposHpFeszültségOrsó sebességeMaximális munkaátmérőMotorÁr
DAKE CORPORATION 977400V fúróprés, padlótípus, 1.25 hüvelykes fúrókapacitás, változtatható sebesség, 110 V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46-3473 fordulat / perc18 "-€5,727.27
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 977600 Fúróprés, Padlótípus, 1 hüvelykes fúrókapacitás, 110V | CJ6UFC SB-25 9776001MT32220V270-2000 fordulat / perc18 "-€3,894.55
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 977600V Fúróprés, Padlótípus, 1 hüvelykes fúrókapacitás, Változtatható sebesség, 110V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46-3550 fordulat / perc18 "-€4,879.64
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 977701V fúróprés, padlótípus, 1 hüvelykes fúrókapacitás, automatikus előtolás, változtatható sebesség, 110 V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 - 1380 XNUMX fordulat / perc18 "-€6,490.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977200 fúróprés, padlótípus, 5/8 hüvelykes fúrókapacitás, 110 V
€3,501.96 /Mértékegység