DAKE CORPORATION 976202-2 hidegfűrész, félautomata, nem vasfejű, 220 V, 3 fázis | CJ6UEV Euro 370 SL

DAKE CORPORATION 976202-2 hidegfűrész, félautomata, nem vasfejű, 220 V, 3 fázis

Tétel: CJ6UEV Modell: 976202-2Keresztszám: Euro 370 SL
€39,722.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegfűrész
Dia Dia.14 1 / 2 "
CutsNem vas/műanyag
Vágási kapacitás téglalap @45 fok.4 "x 6"
Vágási kapacitás téglalap @90 fok.4 "x 7"
Vágási kapacitás tömör kerek @45 fok.3 5 / 8 "
Vágási kapacitás tömör kerek @90 fok.4 1 / 4 "
Vágási kapacitás négyzet @45 fok.3 7 / 8 "
Vágási kapacitás négyzet @90 fok.4 1 / 4 "
Vágási kapacitás cső @45 fok.5"
Vágási kapacitás cső @90 fok.5 1 / 16 "
Mélység39 "
Magasság73 "
HP3.5/4.5
Max. Szög (fok)45 Deg. bal
Max. Nyítás8 3 / 4 "
Fázis3
Sebességek1500 vagy 3000 ford./perc
Feszültség220V
Szélesség28 "
Munka magassága35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHpCutsDia Dia.SebességekFeszültségMunka magasságaMax. Szög (fok)Ár
DAKE CORPORATION 974355 Hidegfűrész, félautomata, 14 hüvelykes méret, 220 V, 3 fázis, 3 sebesség | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Vas/nem vas/műanyag14 "20-105 fordulat / perc220V36 3 / 4 "60 fok. bal/ 45 fok. jobb€21,679.64
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 976200-2 hidegfűrész, félautomata, vasfejű, 220 V, 3 fázis | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Vas/nem vas/műanyag14 1 / 2 "25 vagy 50 ford./perc220V35 "45 Deg. / 90 fok Bal jobb€32,828.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 976202-2 hidegfűrész, félautomata, nem vasfejű, 220 V, 3 fázis
€39,722.76 /Mértékegység