DAKE CORPORATION 908080-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 10 LE, 440 V, 75 tonna kapacitás | CJ6UCY 8-080

DAKE CORPORATION 908080-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 10 LE, 440 V, 75 tonna kapacitás

Tétel: CJ6UCY Modell: 908080-4Kereszthivatkozás: 8-080
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza55 1 / 2 "
Alapszélesség36 "
Lefedettségi terület55 1/2 "x 36"
keret szélessége44 "
Magasság86 "
HP10
Max. Ram To Table37 5 / 8 "
Min. Ram To Table7 5 / 8 "
Művelet típusaelektromos
Fázis3
Kapacitás megnyomása75 Ton
Nyomja meg a Speed ​​gombot30 IPM
Húzókapacitás28 Ton
Ram Travel10 "
RPM1800
Táblázat szélessége8 1 / 4 "
Feszültség440V

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFeszültségkeret szélességeTáblázat szélességeHpMax. Ram To TableMin. Ram To TableRam TravelNyomja meg a Speed ​​gombotÁr
DAKE CORPORATION 908025-2 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 220 V, 25 tonna kapacitás | CJ6UCQ 8-025 908025-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908025-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 440 V, 25 tonna kapacitás | CJ6UCR 8-025 908025-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908050-2 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 220 V, 50 tonna kapacitás | CJ6UCT 8-050 908050-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908050-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 440 V, 50 tonna kapacitás | CJ6UCU 8-050 908050-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908075-2 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 220 V, 75 tonna kapacitás | CJ6UCV 8-075 908075-2-220V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908075-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 2 LE, 440 V, 75 tonna kapacitás | CJ6UCW 8-075 908075-4-440V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 908080-2 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 10 LE, 220 V, 75 tonna kapacitás | CJ6UCX 8-080 908080-2-220V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 908080-4 hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 10 LE, 440 V, 75 tonna kapacitás