DAKE CORPORATION 905076-2 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 220 V, 75 tonna kapacitás

Tétel: CJ6UBY Modell: 905076-2Kereszthivatkozás: 5-076
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus présmunkafej
Kapacitás75 Ton
HP2
Max. Ram To Table36 "
Min. Ram To Table6"
Művelet típusaelektromos
Fázis3
Nyomja meg a Speed ​​gombot5 IPM
Ram Advance Speed28 IPM
Ram Travel10 "
RPM1800
Feszültség220V

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFeszültségMax. Ram To TableMin. Ram To TableMűvelet típusaNyomja meg a Speed ​​gombotÁr
DAKE CORPORATION 905051-2 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 220 V, 50 tonnás kapacitás | CJ6UBU 5-051 905051-250 Ton220V40 "5"elektromos7 IPM-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905051-4 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 440 V, 50 tonna kapacitás | CJ6UBV 5-051 905051-450 Ton440V40 "5"elektromos7 IPM-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905076-4 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 440 V, 75 tonna kapacitás | CJ6UBZ 5-076 905076-475 Ton440V36 "6"elektromos5 IPM-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905151-2 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 220 V, 150 tonna kapacitás | CJ6UCC 5-151 905151-2150 Ton220V30 "10 "elektromos2 3/4 IPM-
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905151-4 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működés, 440V, 150 tonna kapacitás | CJ6UCD 5-151 905151-4150 Ton440V30 "10 "elektromos2 3/4 IPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 905076-2 Hidraulikus présmunkafej, elektrohidraulikus működtetésű, 220 V, 75 tonna kapacitás