DAKE CORPORATION 905050-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 50 tonna kapacitás | CJ6UBR 5-050

DAKE CORPORATION 905050-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 50 tonna kapacitás

Tétel: CJ6UBR Modell: 905050-2Kereszthivatkozás: 5-050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza43 1 / 2 "
Alapszélesség36 "
Kapacitás50 Ton
Lefedettségi terület43 1/2 "x 36"
keret szélessége32 3 / 4 "
Magasság87 "
Vízszintes munkafej utazás14 3 / 8 "
HP2
Max. Ram To Table40 "
Min. Ram To Table5"
Művelet típusaelektromos
Nyomja meg a Speed ​​gombot7 IPM
Ram Advance Speed40 IPM
Ram Travel10 "
RPM1800
Táblázat szélessége7 1 / 4 "
Feszültség220V

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFeszültségTáblázat szélességekeret szélességeMin. Ram To TableMax. Ram To TableNyomja meg a Speed ​​gombotRam Advance SpeedRam TravelÁr
DAKE CORPORATION 905050-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 50 tonna kapacitás | CJ6UBT 5-050 905050-450 Ton440V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905075-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 75 tonna kapacitás | CJ6UBW 5-075 905075-275 Ton220V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905075-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 75 tonna kapacitás | CJ6UBX 5-075 905075-475 Ton440V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905150-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 150 tonna kapacitás | CJ6UCA 5-150 905150-2150 Ton220V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 905150-4 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 440V, 150 tonna kapacitás | CJ6UCB 5-150 905150-4150 Ton440V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 905050-2 Hidraulikus prés, elektrohidraulikus működés, 220V, 50 tonna kapacitás