Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAIKIN 106163019 Blower Motor, 0.06 HP, 115V, 1075 rpm | CR2VDA 161V46

DAIKIN 106163019 Blower Motor, 0.06 HP, 115V, 1075 rpm

Raktáron
Tétel: CR2VDA Típus: 106163019Kereszthivatkozás: 161V46

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€469.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAIKIN 106646501 Blower Motor, 0.125 HP, 208 to 230V, 1-Phase | CR2VDB 161V53 106646501€536.54
DAIKIN 061195802 Blower Motor, 0.5 HP, 208V | CR2VDC 161V23 061195802€589.16
DAIKIN MOTOR973 Blower Motor, 0.25 HP, 277V, 3 Speed | CR2VDD 161W03 MOTOR973€1,132.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAIKIN 106163019 Blower Motor, 0.06 HP, 115V, 1075 rpm
€469.79 /Mértékegység