DAIKIN MOTOR973 ventilátormotor, 0.25 LE, 277 V, 3 sebesség | CR2VDD 161W03

DAIKIN MOTOR973 Blower Motor, 0.25 HP, 277V, 3 Speed

Raktáron
Tétel: CR2VDD Model: MOTOR973Kereszthivatkozás: 161W03

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,132.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAIKIN 106163019 Légfúvó motor, 0.06 LE, 115 V, 1075 ford./perc | CR2VDA 161V46 106163019€469.79
DAIKIN 106646501 ventilátormotor, 0.125 LE, 208–230 V, 1 fázis | CR2VDB 161V53 106646501€536.54
DAIKIN 061195802 Légfúvó motor, 0.5 LE, 208V | CR2VDC 161V23 061195802€589.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAIKIN MOTOR973 Blower Motor, 0.25 HP, 277V, 3 Speed
€1,132.77 /Mértékegység