Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR Kábel Tidy Unit ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2 | AC7FCH 38G187

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR Cable Tidy Unit ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2

Raktáron
Tétel: AC7FCH Model: - US/CTUSMLB/SW/GRKereszthivatkozás: 38G187

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rendezett egység
színekFekete
FunkcióKábeldarabok elrejtése
Magasság4.5 "
Hossz5"
AnyagABS
Felszerelésfelületi
AlkategóriaKábelhuzatok és szervezők
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3916200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFunkcióTételHosszAlkategóriaÁr
D-LINE US/CA3015W/5/GR mini kör alakú adapter | AC7FCB 38G178 US / CA3015W / 5 / GRfehérFordulási sarkok, és csatlakoztassa a D-Line HosszakatMini kör alakú adapter-Adapterek€2.80
D-LINE US/CTUSMLW/SW/GR kábel Tiszta egység 12-3/4 x 5 x 4-1/2 | AC7FCJ 38G188 USA / CTUSMLW / SW / GRfehérKábeldarabok elrejtéseKábel rendezett egység5"Kábelhuzatok és szervezők€44.88
D-LINE US/CTT1.1/GR kábelcső fekete | AC7FCK 38G189 US / CTT 1.1 / GRFeketeKábeldarabok elrejtéseKábel rendezett cső43 "Kábelhuzatok és szervezők€25.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR Cable Tidy Unit ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2
€45.33 /Mértékegység