Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CUSHMAN 603282 Relé kapcsoló, 12V, Relé kapcsoló, 12V | CR2UKL 56YH05

CUSHMAN 603282 Relay Switch, 12V, Relay Switch, 12V

Raktáron
Cikkszám: CR2UKL Típus: 603282Kereszthivatkozás: 56YH05

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€123.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CUSHMAN 618789 Fényszóró kapcsoló, Fényszóró kapcsoló, 35LR59, 628520G | CR2UJK 56YJ01 618789€105.80
CUSHMAN 657385 irányváltó kapcsoló, irányváltó kapcsoló | CR2ULP 50PR08 657385€136.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CUSHMAN 603282 Relay Switch, 12V, Relay Switch, 12V
€123.86 /Mértékegység