Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CUSH-A-NATOR CN17PS6 párnázott bilincs szabványos 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél | AG3GAR 33KG47

CUSH-A-NATOR CN17PS6 párnázott bilincs szabványos 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3GAR Modell: CN17PS6Kereszthivatkozás: 33KG47

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€35.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
Hardver anyag316 Stainless Steel
Magasság2.08 "
Helyezze be az anyagotHőre lágyuló műanyag
Hossz1.62 "
AnyagRozsdamentes acél 316 bilincs, szabványos TPE párna
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50 foktól 275 fokig
típusStandard
Szélesség1.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)5.28
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)4.11
HS-kód7326908530

Termékváltozatok

TermékekModellHardver anyagMagasságAnyagCsőméretCsőméretSzélességÁr
CUSH-A-NATOR CN04 Párnás bilincs Standard 1/4 hüvelykes acélcső | AG3FWT 33KF46 CN04Acéllemez0.98 "Acél bilincs, standard TPE párna-1 / 4 "0.62 "€6.51
CUSH-A-NATOR CN06 párnázott bilincs szabványos 3/8 hüvelykes csőacél | AG3FWU 33KF47 CN06Acéllemez1.13 "Acél bilincs, standard TPE párna-3 / 8 "0.82 "€6.24
CUSH-A-NATOR CN08 párnázott bilincs szabványos 1/2 hüvelykes csőacél | AG3FWV 33KF48 CN08Acéllemez1.34 "Acél bilincs, standard TPE párna-1 / 2 "0.94 "€6.36
CUSH-A-NATOR CN10 párnázott bilincs szabványos 5/8 hüvelykes csőacél | AG3FWW 33KF49 CN10Acéllemez1.54 "Acél bilincs, standard TPE párna-5 / 8 "1.06 "€6.82
CUSH-A-NATOR CN12 párnázott bilincs szabványos 3/4 hüvelykes csőacél | AG3FWX 33KF50 CN12Acéllemez1.68 "Acél bilincs, standard TPE párna-3 / 4 "1.2 "€7.77
CUSH-A-NATOR CN14 párnázott bilincs Standard 7/8 In Tube Steel | AG3FWY 33KF51 CN14Acéllemez1.82 "Acél bilincs, standard TPE párna-7 / 8 "1.31 "€8.40
CUSH-A-NATOR CN16 párnázott bilincs szabványos 1 hüvelykes csőacél | AG3FWZ 33KF52 CN16Acéllemez1.95 "Acél bilincs, standard TPE párna-1"1.44 "€8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CUSH-A-NATOR CN17PS6 párnázott bilincs szabványos 3/4 hüvelykes cső 316 rozsdamentes acél
€35.28 /Mértékegység