CUSH-A-NATOR

Szűrő

Szaniterek

A CUSH-A-NATOR-ról

A Cush-A-Nator, az Atkore Unistrut márka, hőálló csőbilincsek széles választékát kínálja a víz-, építő-, mezőgazdaság- és vegyipar számára. A Cush-A-Nator katalógus standard és magas hőmérsékletű párnabilincsek széles skáláját tartalmazza. Cush-A-Nator szabványos párnázott bilincsek Úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsák a csőcsöveket, és hosszabb élettartamot biztosítsanak a csőnek. Hihetetlenül tartós, hőre lágyuló gumiból készültek, amely ellenáll a hőnek és csökkenti a rezgési kifáradást. Ezeknek a szabványos Cush-A-Nator bilincseknek a működési tartománya -50°F és 275°F (-45°C és 135°C) között van.

Exkluzív márka termékek