Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM D2425B félvezető relé zárt 24-280VAC | AF6NXT 1DTJ7

CRYDOM D2425B félvezető relé zárt 24-280VAC

Raktáron
Tétel: AF6NXT Típus: D2425BKereszthivatkozás: 1DTJ7
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
€110.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé, zárt
erősítők25
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség3-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség3
Min. Kimeneti feszültség24
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkA tok színeKapcsolótípusFeszültségkimenetUjjbiztonságosBemeneti feszültségTételÁr
CRYDOM EL240A1005 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBU 13V356 EL240A100515FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€63.77
CRYDOM EL240A10R05 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€66.31
CRYDOM EL240A1024 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBW 13V358 EL240A1024110FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€44.73
CRYDOM EL240A10R24 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€69.66
CRYDOM EL240A2005 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBY 13V360 EL240A2005110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€69.62
CRYDOM EL240A20R05 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110FeketeSCR24-280 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€71.23
CRYDOM EL240A2024 félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű | AF6GCA 13V362 EL240A2024110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM D2425B félvezető relé zárt 24-280VAC
€110.58 /Mértékegység