Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CD4825W3V kettős félvezető relé 600VAC 25A nulla | AF7JWT 21R918

CRYDOM CD4825W3V kettős félvezető relé 600VAC 25A nulla

Raktáron
Tétel: AF7JWT Típus: CD4825W3VKereszthivatkozás: 21R918
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
€210.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős szilárdtest relé
erősítők25
A tok színeFekete
UjjbiztonságosNem
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkUjjbiztonságosBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFázisFeszültségkimenetÁr
CRYDOM D2425D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Nem4-15 VDC25A324-280 VAC€178.37
CRYDOM D2440D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Nem4-15 VDC40A324-280 VAC€202.23
CRYDOM H12D4825D kettős félvezető relé bemenet VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Nem4-15 VDC25A148-530 VAC€224.00
CRYDOM H12D4840D kettős szilárdtest relé bemenet VDC AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Nem4-15 VDC40A148-530 VAC€247.05
CRYDOM CC2425W2V kettős félvezető relé 280VAC 25A nulla | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Igen4-32 VDC25A324-280 VAC€179.08
CRYDOM CC2425W3V kettős félvezető relé 280VAC 25A nulla | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Igen4-32 VDC25A324-280 VAC€180.60
CRYDOM CC2450W2V kettős félvezető relé 280VAC 50A nulla | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Igen4-32 VDC50A324-280 VAC€207.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CD4825W3V kettős félvezető relé 600VAC 25A nulla
€210.13 /Mértékegység