CRUSHPROOF 065004000006-60 Garázs kipufogótömlő 4 hüvelyk belső átmérő x 20 láb | AC8KPR 3AYL3

CRUSHPROOF 065004000006-60 Garázs kipufogótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb

Raktáron
Tétel: AC8KPR Modell: 065004000006-60Kereszthivatkozás: 3AYL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,419.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGarázs kipufogó tömlő
Hajlítsa a sugarat5"
színekFekete
Belül Dia.4"
Hossz20 láb.
AnyagGumi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
ErősítésGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2875
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszÁr
CRUSHPROOF 065002000001-60 Garázs kipufogó tömlő 2 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPG 3AYK3 065002000001-603"2"11 láb.€343.42
CRUSHPROOF 065002500001-60 Garázs kipufogó tömlő 2.5 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPH 3AYK4 065002500001-604"2.5 "11 láb.€366.10
CRUSHPROOF 065003000001-60 Garázs kipufogó tömlő 3 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPJ 3AYK5 065003000001-604"3"11 láb.€456.81
CRUSHPROOF 065003500001-60 Garázs kipufogó tömlő 3.5 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPK 3AYK6 065003500001-605"3.5 "11 láb.€566.96
CRUSHPROOF 065005000001-60 Garázs kipufogó tömlő 5 hüvelyk azonosító x 12 láb | AC8KPM 3AYK8 065005000001-606"5"12 láb.€979.01
CRUSHPROOF 065004000004-60 Garázs kipufogó tömlő 4 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPN 3AYK9 065004000004-605"4"11 láb.€654.44
CRUSHPROOF 065005000002-60 Garázs kipufogó tömlő 5 hüvelyk azonosító x 11 láb | AC8KPP 3AYL1 065005000002-606"5"11 láb.€1,653.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRUSHPROOF 065004000006-60 Garázs kipufogótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 20 láb
€1,419.03 /Mértékegység