CROWN TS33872BK Fáradásgátló tekercs 60 láb hosszúság x 6 láb szélesség fekete | AF9LGC 30CM28

CROWN TS33872BK fáradtsággátló tekercs 60 láb hosszúság x 6 láb szélesség fekete

Tétel: AF9LGC Típus: TS33872BKKereszthivatkozás: 30CM28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€29.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC hab
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz60 láb.
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiCsúszásmentes felület optimalizálja a gazdasági kényelmet és a fáradtság enyhítését
Szőnyeg felületi mintaDomborított borda
AnyagPVC hab
Vastagság3 / 8 "
Súly187.2 font
Szélesség6 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.91
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3918102000

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságAntimikrobiálisHátlapSúlySzélességszínekHosszMat tulajdonságaiÁr
CROWN SER3836BP Fáradásgátló tekercs 60 láb hosszúság x 3 láb szélesség | AF9LGE 30CM30 SER3836BP3 / 8 "NemPVC hab93.6 font3 láb.Fekete, sárga szegéllyel60 láb.Csúszásmentes felület optimalizálja a gazdasági kényelmet és a fáradtság enyhítését€623.69
CROWN CK41236BK Fáradásgátló tekercs 60 láb hosszúság x 3 láb szélesség fekete | AF9LGG 30CM32 CK41236BK1 / 2 "IgenZedlan hab165.6 font3 láb.Fekete60 láb.Lágyság, ellenálló képesség, tartósság a megkönnyebbülés érdekében€1,133.55
CROWN CDR0036DB-75 Fáradásgátló tekercs 75 láb hosszúság x 3 láb szélesség fekete | AF9LGM 30CM40 CDR0036DB-759 / 16 "NemPVC hab288 font3 láb.Fekete75 láb.Fedélzeti lemezes vinil felület, amely ipari minőségű PVC habra van olvasztva, hogy kényelmet és megkönnyebbülést nyújtson€2,598.75
CROWN CDR0036YB-75 Fáradásgátló tekercs 75 láb hosszúság x 3 láb szélesség | AF9LGN 30CM41 CDR0036YB-759 / 16 "NemPVC hab288 font3 láb.Fekete, sárga szegéllyel75 láb.Fedélzeti lemezes vinil felület, amely ipari minőségű PVC habra van olvasztva, hogy kényelmet és megkönnyebbülést nyújtson€2,598.75
CROWN CDR0048YB-75 Fáradásgátló tekercs 75 lábhossz x 4 lábszélesség | AF9LGP 30CM42 CDR0048YB-759 / 16 "NemPVC hab384 font4 láb.Fekete, sárga szegéllyel75 láb.Fedélzeti lemezes vinil felület, amely ipari minőségű PVC habra van olvasztva, hogy kényelmet és megkönnyebbülést nyújtson€3,465.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN TS33872BK fáradtsággátló tekercs 60 láb hosszúság x 6 láb szélesség fekete
€29.80 /Mértékegység