CROWN DS 0046CH mikroszálas törlőszőnyeg 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség | AF9LFQ 30CM17

CROWN DS 0046CH mikroszálas törlőszőnyeg 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AF9LFQ Típus: DS 0046CHKereszthivatkozás: 30CM17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas ablaktörlő szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapThermoflex vinil
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat tulajdonságaiHihetetlen por- és nedvességmegtartó tulajdonságok, pozitívan feltöltött mikroszálak vonzzák a hajat, a szöszöt, a port, megakadályozzák őket a levegő szennyezésében
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaKéttónusú szín
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagVágott cölöp polipropilén / mikroszálas
Felületpolipropilén
Vastagság1 / 2 "
Súly20.9 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.93
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5703308080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSúlySzélességÁr
CROWN DS 0035CH mikroszálas törlőszőnyeg 5 láb hosszúság x 3 láb szélesség | AF9LFP 30CM16 DS 0035CH5 láb.13.5 oz / mXNUMX. yd.3 láb.€124.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN DS 0046CH mikroszálas törlőszőnyeg 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség
€323.53 /Mértékegység