CROWN DS 0035CH mikroszálas törlőszőnyeg 5 láb hosszúság x 3 láb szélesség | AF9LFP 30CM16

CROWN DS 0035CH mikroszálas törlőszőnyeg 5 láb hosszúság x 3 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AF9LFP Típus: DS 0035CHKereszthivatkozás: 30CM16

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas ablaktörlő szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapThermoflex vinil
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat tulajdonságaiHihetetlen por- és nedvességmegtartó tulajdonságok, pozitívan feltöltött mikroszálak vonzzák a hajat, a szöszöt, a port, megakadályozzák őket a levegő szennyezésében
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaKéttónusú szín
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagVágott cölöp polipropilén / mikroszálas
Felületpolipropilén
Vastagság1 / 2 "
Súly13.5 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.58
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5703308080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSúlySzélességÁr
CROWN DS 0046CH mikroszálas törlőszőnyeg 6 láb hosszúság x 4 láb szélesség | AF9LFQ 30CM17 DS 0046CH6"20.9 oz / mXNUMX. yd.4 láb.€323.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN DS 0035CH mikroszálas törlőszőnyeg 5 láb hosszúság x 3 láb szélesség
€124.74 /Mértékegység