Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CROSSFIRE 311155066 Tri mmer Line, 0.155 Inch Dia, 126 ft Length | CR2TGA 483U52

CROSSFIRE 311155066 Trimmer vonal, 0.155 hüvelyk átmérő, 126 láb hosszú

Raktáron
Item: CR2TGA Típus: 311155066Kereszthivatkozás: 483U52

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllapot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROSSFIRE 311155066 Trimmer vonal, 0.155 hüvelyk átmérő, 126 láb hosszú
€33.30 /Mértékegység