COXREELS TSH-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, teherautóra szerelhető, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PDQ

COXREELS TSH-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, teherautóra szerelhető, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PDQ Modell: TSH-N-375

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,241.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255720831
Tömlő hossza75 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség9.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
COXREELS TSHL-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,382.85
COXREELS TSHL-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 100 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,502.13
COXREELS TSHL-N-575 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,703.22
COXREELS TSHL-N-550 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,378.90
COXREELS TSHL-N-475 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méretű, 75 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,338.61
COXREELS TSHL-N-4100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méretű, 100 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,429.41
COXREELS TSHL-N-650 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,670.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TSH-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, teherautóra szerelhető, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszú
€1,241.86 /Mértékegység