COXREELS SHL-N-450-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KRB

COXREELS SHL-N-450-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CF3KRB Modell: SHL-N-450-SS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,145.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255719552
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.3 / 4 "
Teljes magasság21.25 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTömlő véget érTömlő belül Dia.Teljes szélességOrsó bemenetTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásÁr
COXREELS P-LPL-425-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság, rozsdamentes acél | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,798.74
COXREELS SHL-N-525-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság, rozsdamentes acél | AA8APY 16X548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,581.34
COXREELS ENL-N-335-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€2,267.03
COXREELS ENL-N-425-SS rugóvisszatérítésű tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€2,320.39
COXREELS P-LPL-335-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 35 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,578.19
COXREELS P-LPL-350-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,697.85
COXREELS SHL-N-350-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€2,124.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SHL-N-450-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság, rozsdamentes acél
€2,145.75 /Mértékegység