COXREELS SH-N-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQV 60GW11

COXREELS SH-N-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőtekercs, 50 láb hosszú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék

Raktáron
Tétel: CF3KQV Modell: SH-N-350-HVKereszthivatkozás: 60GW11

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€922.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255752573
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság21.25 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magas láthatóság

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.TételSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS P-LP-325-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 25 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Tömlődob3 x 5 "5 / 8 "€535.30
COXREELS P-LP-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€772.20
COXREELS P-LP-425-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 25 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Tömlődob4 x 5 "13 / 16 "€665.96
COXREELS P-LP-450-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Tömlődob4 x 5 "13 / 16 "€855.71
COXREELS SH-N-3100-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€1,323.05
COXREELS SH-N-375-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 75 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Tömlődob4 x 5 "5 / 8 "€1,064.12
COXREELS SH-N-4100-HV rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KQX 60GW16 SH-N-4100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.75 "1 / 2 "Tömlődob4 x 5 "13 / 16 "€1,422.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SH-N-350-HV rugóvisszatérítéses tömlőtekercs, 50 láb hosszú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék
€922.49 /Mértékegység