Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY FF491-4 gyorscsatlakozó dugó 1/2 hüvelyk Npt | AD9YNY 4VTX4

SAFEWAY FF491-4 gyorscsatoló dugó, 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9YNY Modell: FF491-4Kereszthivatkozás: 4VTX4
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
€76.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség10 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás10000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereFF-502-8FP
Csőméret NPT1/2
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretÁramlási sebességtípusSzelep tervezésTételHosszMax. NyomásÁr
SAFEWAY S25-4P gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PRögzített szelep1 / 2 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)poppetHidraulikus csatlakozótest-3000 psi€50.88
SAFEWAY S71-4P gyorscsatlakozó dugó 1/2 hüvelyk Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PRögzített szelep1 / 2 "12 GPMCsatlakozó dugó (mellbimbó)poppetHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-3000 psi€25.14
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Flush Arc3 / 8 "10 gpmCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótest2 43 / 64 "10000 psi€153.11
SAFEWAY FFE495-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Flush Arc3 / 4 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótest3 1 / 16 "4000 psi€178.54
SAFEWAY FFE491-4 gyorscsatlakozó dugó 1/2 hüvelyk Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Flush Arc3 / 4 "12 GPMCsatlakozó dugó (mellbimbó)CsövesHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-4000 psi€98.07
SAFEWAY S75-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Labda és O-gyűrű1 / 2 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)LabdaHidraulikus csatlakozótest3 25 / 64 "3000 psi€132.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY FF491-4 gyorscsatoló dugó, 1/2 hüvelykes Npt
€76.34 /Mértékegység