COXREELS SD-35-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 Psi maximális nyomás | CF3NXK

COXREELS SD-35-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CF3NXK Típus: SD-35-1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€546.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus kisülésű kábeltekercs
Alapméret2.5 x 6 "
Kábel hossza35 ft.
EAN0674255719088
Szerelési méret4"
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS SD-100 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi maximális nyomás | CF3NXG SD-100100 ft.15 "14.5 "4"€737.35
COXREELS SD-100-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi maximális nyomás | CF3NXH SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"€911.99
COXREELS SD-35 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás | CF3NXJ SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "€485.10
COXREELS SD-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi maximális nyomás | CF3NXL SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "€525.53
COXREELS SD-50-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi maximális nyomás | CF3NXM SD-50-150 ft.11.5 "11 "3.88 "€612.84
COXREELS SD-75 statikus kisülésű kábeltekercs, 75 láb hosszúság, 31 psi maximális nyomás | CF3NXN SD-7575 ft.15 "14.5 "4"€633.86
COXREELS SD-75-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 75 láb hosszúság, 31 psi maximális nyomás | CF3NXP SD-75-175 ft.15 "14.5 "4"€761.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SD-35-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás
€546.54 /Mértékegység