COXREELS P-LPL-325-AL Spring Return Hose Reel, 3/8 Inch Inner Dia., 25 Feet Length, Aluminium | CF3KLP

COXREELS P-LPL-325-AL rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúságú, alumínium

Raktáron
Tétel: CF3KLP Modell: P-LPL-325-AL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret5 x 6 "
EAN0674255729049
Tömlő hossza25 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Anyagalumínium
Szerelési méret3 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság14.88 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS P-LP-125-AL rugós visszatérő tömlő orsó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú, alumínium | CF3KLF P-LP-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€873.18
COXREELS P-LP-150-AL rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, alumínium | CF3KLG P-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "€1,007.39
COXREELS P-LP-325-AL rugós visszatérő tömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú, alumínium | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "€866.71
COXREELS P-LP-350-AL rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság, alumínium | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "€1,023.56
COXREELS P-LP-425-AL rugós visszatérő tömlő orsó, 1/2 hüvelyk belső átmérőjű, 25 láb hosszú, alumínium | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€973.43
COXREELS P-LP-430-AL rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúság, alumínium | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€987.99
COXREELS P-LPL-125-AL rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság, alumínium | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€800.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS P-LPL-325-AL rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúságú, alumínium
€800.42 /Mértékegység