COXREELS EZ-ENML-425 Spring Return Hose Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 25 Feet Length | CF3PJK

COXREELS EZ-ENML-425 rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: CF3PJK Modell: EZ-ENML-425

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255724587
Tömlő hossza25 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás2500 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság18.88 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség6.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EZ-EN-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVE EZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€954.02
COXREELS EZ-EN-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KVF EZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,167.47
COXREELS EZ-EN-425 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVG EZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€979.91
COXREELS EZ-ENL-325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVH EZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€878.04
COXREELS EZ-ENL-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KVJ EZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,036.50
COXREELS EZ-ENL-425 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KVK EZ-ENL-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€887.73
COXREELS EZ-ENL-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KVL EZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,070.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-ENML-425 rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság
€1,038.12 /Mértékegység