COXREELS 1275WL-3-250-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3MCD

COXREELS 1275WL-3-250-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 250 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3MCD Modell: 1275WL-3-250-A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,673.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret23.38 x 16 "
EAN0674255828445
Tömlő hossza250 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság19.13 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség29.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1275W-3-100-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MBT 1275W-3-100-A13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€2,339.80
COXREELS 1275W-3-100-H hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MBU 1275W-3-100-H13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€2,451.38
COXREELS 1275W-3-150-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3MBV 1275W-3-150-A17.38 x 16 "150 ft.19.13 "23.88 "€2,661.58
COXREELS 1275W-3-150-H hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 150 láb hosszúság | CF3MBW 1275W-3-150-H17.38 x 16 "150 ft.18.63 "22.88 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1275W-3-250-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3MBX 1275W-3-250-A23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "€3,259.87
COXREELS 1275W-3-250-H hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 250 láb hosszúság | CF3MBY 1275W-3-250-H23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "€3,461.99
COXREELS 1275WL-3-100-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3MBZ 1275WL-3-100-A13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "€1,639.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1275WL-3-250-A hegesztőtömlő orsó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 250 láb hosszú
€1,673.60 /Mértékegység