Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XTF1 Disc Tumbler Cam Lock kulcsa különböző | AB4GDJ

BATTALION 1XTF1 lemezes pohár bütyökzár Kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AB4GDJ Modell: 1XTF1
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
€11.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás pohár bütykös zár
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/4, 1-3/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezRozsdamentes acél
Ajtóvastagsághoz17 / 32 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-1/4
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma0
Eltolt3/8, 0 "
Oldja fel az iránytBármelyik
Sugár feloldása (fok)90 vagy 180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0734
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8301300060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAjtóvastagsághozÁr
BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock Különböző kulccsal | AB4GDK 1XTF2Rozsdamentes acél25 / 32 "€17.36
BATTALION 1XTF3 Disc Tumbler Cam Lock Különböző kulcsokkal | AB4GDL 1XTF3Rozsdamentes acél1-1 / 32 "€18.65
BATTALION 1XTF4 Disc Tumbler Cam Lock különböző kulccsal | AB4GDM 1XTF4Rozsdamentes acél1-9 / 32 "€14.02
BATTALION 1XTF5 Disc Tumbler Cam Lock kulcsa kulcsként | AB4GDN 1XTF5Rozsdamentes acél1-17 / 32 "€15.40
BATTALION 1XTF8 tárcsás pohár bütykös zár különböző kulccsal | AB4GDQ 1XTF8Fekete porszóró25 / 32 "€14.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XTF1 lemezes pohár bütyökzár Kulcsos Különböző
€11.39 /Mértékegység