COXREELS 1195-1332-C-BUXX kézi hajtókar tömlőtekercs, 2 hüvelyk belső átmérővel, 75 láb hosszúsággal | CF3LCC

COXREELS 1195-1332-C-BUXX kézi forgattyús tömlő orsó, 2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LCC Modell: 1195-1332-C-BUXX

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,362.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret19 x 25.63 "
EAN0674255854277
Tömlő hossza75 ft.
Belül Dia.2"
Max. Nyomás1500 psi
Szerelési méret16.75 x 18.5 "
Dia kívül.2-9 / 16 "
Teljes magasság33.25 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaMax. NyomásSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS 1195-1728-C-BUXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 2 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-2032-C-BUXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 2 hüvelykes belső átmérő, 115 láb hosszúság | CF3LCE 1195-2032-C-BUXX25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€4,388.54
COXREELS 1195-2428-C-BUXX kézi hajtókar tömlőtekercs, 2 hüvelyk belső átmérővel, 90 láb hosszúsággal | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-3228-C-BUXX kézi forgattyús tömlőtekercs, 2 hüvelykes belső átmérő, 125 láb hosszúság | CF3LCG 1195-3228-C-BUXX37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€4,388.54
COXREELS 1195-932-C-BUXX kézi hajtókar tömlő orsó, 2 hüvelyk belső átmérőjű, 50 láb hosszú | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€4,362.67
COXREELS 1195-1332-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 2 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3MQC 1195-1332 °C-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,524.20
COXREELS 1195-1728-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 2 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3MQD 1195-1728 °C-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€2,902.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1195-1332-C-BUXX kézi forgattyús tömlő orsó, 2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszú
€4,362.67 /Mértékegység