COXREELS 117-4-225-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszúság | AA8AQN 16X564

COXREELS 117-4-225-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQN Modell: 117-4-225-DMKereszthivatkozás: 16X564

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€890.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret16.5 x 17.5 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255800496
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság40 "
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza225 ft.
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.7 / 8 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz19 "
AnyagAcél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
Nem számíttömlő
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság36.25 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség23.5 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Szélesség24.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8625
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód0674255800496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő véget érOrsó bemenetSzélességTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Ár
COXREELS 117-3-200-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság | AA8AQM 16X563 117-3-200-DM19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "€782.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 117-4-225-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszú
€890.67 /Mértékegység