COXREELS 117-3-200-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság | AA8AQM 16X563

COXREELS 117-3-200-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQM Modell: 117-3-200-DMKereszthivatkozás: 16X563

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€782.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret12 x 17.5 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255800342
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság40 "
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza200 ft.
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.5 / 8 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz19 "
AnyagAcél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
Nem számíttömlő
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság36.25 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség19 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Szélesség20.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód0674255800342
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő véget érOrsó bemenetSzélességTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Ár
COXREELS 117-4-225-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 225 láb hosszúság | AA8AQN 16X564 117-4-225-DM23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "€890.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 117-3-200-DM kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszú
€782.74 /Mértékegység