COTTERMAN ST-401 A2 C21 P5 Rolling Ladder Handrail Platform 36 Inch Height | AF4XMZ 9NV68

COTTERMAN ST-401 A2 C21 P5 gördülő létra korlát platform, 36 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4XMZ Modell: ST-401 A2 C21 P5Kereszthivatkozás: 9NV68

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,274.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység34 "
Alapszélesség25 "
Alsó szélesség25 "
Mászószög59 fok
színekKék
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagHegesztett acél
Lépések száma4
Teljes magasság66 "
Platform mélysége8"
A platform magassága36 "
Platform szélesség16 "
Mélység8"
Lépés szélessége16 "
FutófelületGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységPlatform mélységeA platform magasságaAlapszélességAlsó szélességszínekÁr
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 görgős létra hegesztett platform 18 hüvelyk magasság | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hegesztett20 "8"18 "22 "22 "Szürke€882.39
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 gördülőlétra hegesztett platform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hegesztett27 "8"27 "24 "24 "Szürke€1,125.26
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 36 hüvelyk magasság | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Összeszerelés nélkül34 "8"36 "25 "25 "Szürke€1,274.30
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 45 hüvelyk magasság | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Összeállított40 "8"45 "26 "26 "Szürke€1,385.01
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 54 hüvelykes magasság | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Összeszerelés nélkül48 "8"54 "27 "27 "Szürke€1,561.65
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 gördülőlétra hegesztett platform 18 hüvelyk magasság | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hegesztett26 "14 "18 "22 "22 "Piros€840.87
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 27 hüvelykes magasság | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Összeszerelés nélkül27 "8"27 "24 "24 "Szürke€1,173.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN ST-401 A2 C21 P5 gördülő létra korlát platform, 36 hüvelyk magasság
€1,274.30 /Mértékegység