COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 hegesztő létra hegesztett platform 36 hüvelyk magasság | AF3XMQ 8EFH1

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 gördülőlétra, hegesztett platform, 36 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF3XMQ Modell: ST-400 A2 C4 P5Kereszthivatkozás: 8EFH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€993.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység34 "
Alapszélesség25 "
Alsó szélesség25 "
Mászószög59 fok
színekbarna
befejezPorbevonatú
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség450 font
AnyagHegesztett acél
Lépések száma4
Teljes magasság40 "
Platform mélysége8"
A platform magassága36 "
Platform szélesség16 "
Mélység8"
Lépés szélessége16 "
FutófelületGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

A Cotterman ST-400 A2 C4 P5 gördülőlétra visszahúzható görgőkkel rendelkezik, amelyek biztosítják a könnyű mobilitást a raktárhelyiségekben és a raktárakban.

Jellemzők:

  • A Cotterman ST-400 A2 C4 P5 gördülőlétra egy darabból hegesztett szerkezettel rendelkezik, hogy elkerülje az anyák és csavarok gyakori meghúzásával járó gondokat.
  • Kúpos létra kialakítása nagy görgőházzal kiváló stabilitást biztosít.
  • A MasterStep létra lépcsőit és emelvényét bordázott vinil szőnyeg borítja a jobb tapadás érdekében.
  • Súly által működtetett lépcsőzárral rendelkezik, amely megvédi a felhasználót a létráról való leeséstől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a gördülő létrának az emelkedési szöge?

A. 59 fok.

K. Mekkora ennek a létrának a teherbírása?

V. Ennek a négylépcsős létrának a teherbírása 450 font.

K. Milyen anyagból készült ez a létra?

A. A Cotterman ST-400 A2 C4 P5 gördülőlétra acélszerkezetű. Porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységPlatform mélységeA platform magasságaAlapszélességAlsó szélességszínekÁr
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 görgős létra hegesztett platform 18 hüvelyk magasság | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hegesztett20 "8"18 "22 "22 "Szürke€794.97
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 gördülőlétra hegesztett platform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hegesztett27 "8"27 "24 "24 "Szürke€965.93
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 36 hüvelyk magasság | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Összeszerelés nélkül34 "8"36 "25 "25 "Szürke€1,175.87
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 45 hüvelyk magasság | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Összeállított40 "8"45 "26 "26 "Szürke€1,310.09
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 54 hüvelykes magasság | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Összeszerelés nélkül48 "8"54 "27 "27 "Szürke€1,498.28
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 gördülőlétra hegesztett platform 18 hüvelyk magasság | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hegesztett26 "14 "18 "22 "22 "Piros€801.13
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 gördülőlétra korlát platform 27 hüvelykes magasság | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Összeszerelés nélkül27 "8"27 "24 "24 "Szürke€1,104.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 gördülőlétra, hegesztett platform, 36 hüvelyk magasság
€993.28 /Mértékegység