COTTERMAN M19SC L9 C1 fix létra biztonsági ketreccel 18 láb 3 hüvelyk magasság | AE9WJP 6MXR4

COTTERMAN M19SC L9 C1 rögzített létra biztonsági ketreccel 18 láb 3 hüvelyk magasságban

Tétel: AE9WJP Típus: M19SC L9 C1Kereszthivatkozás: 6MXR4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,484.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix létra w / biztonsági ketrec
Mászószög90 fok
KilépésJobb
befejezSzürke porszóró
Létramagasság18 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépcsők száma19
Lépések száma19
Teljes magasság18 '3 "
Teljes szélesség26 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lépcső szélessége16 "
Lépcsőszög90 fok
Lépés szélessége16 "
Felső lépésmagasság18 ft.
Fentről lefelé fokozat18 ft.
FutófelületHullámkarton
Mintamélység3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.8
Hajó magassága (cm)530.86
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lépcsőtávolság (12 ")
    • Lépcső szélessége (16 ")
    • Walk-Thru mellékelve (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételLétramagasságLépések számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COTTERMAN M15WC C1 Fix létrás biztonsági ketrec, 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec14 láb.1517 '8 "28 "€2,002.49
ajánlatkérés
COTTERMAN M19WC C1 Fix létrás biztonsági ketrec 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec18 láb.1921 '8 "28 "€2,473.47
ajánlatkérés
COTTERMAN M23WC C1 Fix létra biztonsági ketrec járókeret 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec22 láb.2325 '8 "28 "€2,862.42
ajánlatkérés
COTTERMAN M25WC C1 Fix létrás biztonsági ketrec járókeret 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec24 láb.2527 '8 "28 "€3,292.08
ajánlatkérés
COTTERMAN M27WC C1 rögzített létra biztonsági ketrec Séta 29 láb.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec26 láb.2729 '8 "28 "€3,420.74
ajánlatkérés
COTTERMAN M29WC C1 Fix létrás biztonsági ketrec 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fix létra w / biztonsági ketrec28 láb.2931 '8 "28 "€3,736.04
ajánlatkérés
COTTERMAN M13WC C1 rögzített létra, 15 láb 8 hüvelyk H Acél | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Fix létra12 láb.1315 '8 "22 "€1,684.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN M19SC L9 C1 rögzített létra biztonsági ketreccel 18 láb 3 hüvelyk magasságban
€2,484.13 /Mértékegység