COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 135-145 hüvelykes | AD6EVJ 44Z721

COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT helyhez kötött kétvágányú létra 135-145 hüvelyk

Tétel: AD6EVJ Modell: 7411A5-S C1 P3 KITKereszthivatkozás: 44Z721
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,850.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött kétpályás létra
Alapszélesség23 "
Alsó szélesség23 "
A folyosó szélességében használható35 "hogy 48"
Legmagasabb állványmagasság110 "
AnyagAcél
Max. Munka magassága (in.)15 láb 2 "
Lépések száma11
Mélység5"
Lépés szélessége18 "
Felső lépésmagasság110 "
Pálya szerelési magasság tartomány135–145 ”
FutófelületSzilárd csiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)381
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaFutófelületÁr
COTTERMAN 7406A5-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 85-95 hüvelykes | AD6EUY 44Z711 7406A5-S C1 P3 KIT6Szilárd csiszoló€2,016.56
ajánlatkérés
COTTERMAN 7406A6-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 85-95 hüvelykes | AD6EUZ 44Z712 7406A6-S C1 P3 KIT6átlyukadt€2,060.19
ajánlatkérés
COTTERMAN 7407A5-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 95-105 hüvelykes | AD6EVA 44Z713 7407A5-S C1 P3 KIT7Szilárd csiszoló€2,050.13
ajánlatkérés
COTTERMAN 7407A6-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 95-105 hüvelykes | AD6EVB 44Z714 7407A6-S C1 P3 KIT7átlyukadt€2,097.11
ajánlatkérés
COTTERMAN 7408A5-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 105-115 hüvelykes | AD6EVC 44Z715 7408A5-S C1 P3 KIT8Szilárd csiszoló€2,110.54
ajánlatkérés
COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 105-115 hüvelykes | AD6EVD 44Z716 7408A6-S C1 P3 KIT8átlyukadt€2,231.59
ajánlatkérés
COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Helyhez kötött kétsínes létra 115-125 hüvelykes | AD6EVE 44Z717 7409A5-S C1 P3 KIT9Szilárd csiszoló€2,238.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT helyhez kötött kétvágányú létra 135-145 hüvelyk
€2,850.13 /Mértékegység