COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC2P6 Work Platform, Steel, Single Access Platform Style, 50 Inch Platform Height | CE9BMA 21VD76

COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 50 hüvelykes platómagasság

Raktáron
Cikkszám: CE9BMA Model: 5WP3660RA3B4B8AC2P6Kereszthivatkozás: 21VD76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,238.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy hozzáférésű gördülő platform
Alapmélység94 "
Alsó szélesség40 "
Mászószög50 fok
színekSárga
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 lb
AnyagAcél
Az őrsínek száma0
Lábak száma2
Moduláris fedélzetek száma0
Lépések száma5
Teljes magasság7 láb 2 "
Platform mélysége60 "
A platform magassága50 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység7"
Lépés szélessége36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlsó szélességPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességMélységLépés szélességeÁr
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "€1,429.81
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "€1,609.97
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "€2,102.16
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platform, 70 hüvelykes munkaállvány magasság | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 láb 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "€2,148.72
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "€2,181.69
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "€2,242.99
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "€2,486.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 5WP3660RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 50 hüvelykes platómagasság
€2,238.94 /Mértékegység