COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány acél 30 hüvelyk magasság | AD6ZFD 4CRY9

COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány, acél, 30 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD6ZFD Model: 3WP2424A3B4B8AC1P6Keresztszám: 4CRY9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€750.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
Alapmélység43 "
Alap hossza43 "
Alapszélesség28 "
Alsó szélesség28 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Lábak száma2
Lépések száma3
Teljes magasság30 "
Platform mélysége24 "
A platform magassága30 "
Peronhossz24 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform mélységeAlapmélységAlap hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeFutófelületÁr
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Fogazott€560.45
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Fogazott€705.74
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Fogazott€1,286.47
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Fogazott€621.31
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Fogazott€777.40
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Fogazott€953.77
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Fogazott€1,703.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC1P6 Gördülő munkaállvány, acél, 30 hüvelyk magasság
€750.09 /Mértékegység