COTTERMAN 3TR18A6E10B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelyk magasság | AB6CJP 20Z356

COTTERMAN 3TR18A6E10B8C1P6 gördülőlétra, hegesztett kapaszkodó platform, 30 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AB6CJP Model: 3TR18A6E10B8C1P6Kereszthivatkozás: 20Z356

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
Működtetés típusaDöntse és tekerje
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység30 "
Alapszélesség20 "
Alsó szélesség20 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagHegesztett acél
Lépések száma3
Teljes magasság60 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága30 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveTerhelhetőségAnyagLépések számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€400.55
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 20 hüvelykes magasság | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€510.95
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€490.81
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€630.69
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€370.13
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€445.44
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 20 hüvelyk magasság | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztett450 fontHegesztett acél250 "-€740.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 3TR18A6E10B8C1P6 gördülőlétra, hegesztett kapaszkodó platform, 30 hüvelyk magasság
€441.27 /Mértékegység