COTTERMAN 2606R2630A2E12B4W5C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 60 hüvelykes magasság | AF2YVP 6ZEW9

COTTERMAN 2606R2630A2E12B4W5C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 60 hüvelyk magasság

Tétel: AF2YVP Model: 2606R2630A2E12B4W5C1P6Kereszthivatkozás: 6ZEW9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,284.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység60 "
Alapszélesség30 "
Alsó szélesség30 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezSült porszórón
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma6
Teljes magasság90 "
Platform mélysége12 "
A platform magassága60 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaAlapmélységAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 2606R2630A1E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 60 hüvelyk magasság | AB6CNG 20Z442 2606R2630A1E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál72 "Acél690 "24 "60 "€1,546.41
ajánlatkérés
COTTERMAN 2606R2630A3E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 60 hüvelyk magasság | AB6CNH 20Z443 2606R2630A3E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál72 "Acél690 "24 "60 "€1,516.03
ajánlatkérés
COTTERMAN 2606R2630A6E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 60 hüvelyk magasság | AB6CNJ 20Z444 2606R2630A6E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál72 "Acél690 "24 "60 "€1,443.61
ajánlatkérés
COTTERMAN 2607R2630A1E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 70 hüvelyk magasság | AB6CNK 20Z445 2607R2630A1E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál81 "Acél7100 "24 "70 "€1,663.41
ajánlatkérés
COTTERMAN 2607R2630A3E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 70 hüvelyk magasság | AB6CNL 20Z446 2607R2630A3E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál81 "Acél7100 "24 "70 "€1,697.36
ajánlatkérés
COTTERMAN 2607R2630A6E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 70 hüvelyk magasság | AB6CNM 20Z447 2607R2630A6E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál81 "Acél7100 "24 "70 "€1,578.79
ajánlatkérés
COTTERMAN 2608R2632A1E24B4W5C1P6 Gördülő létra korlát platform 80 hüvelykes magasság | AB6CNN 20Z448 2608R2632A1E24B4W5C1P6Gördülő létraPedál90 "Acél8110 "24 "80 "€1,861.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 2606R2630A2E12B4W5C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 60 hüvelyk magasság
€1,284.06 /Mértékegység