COTTERMAN 1512R2632A1E30B4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 120 hüvelykes magasság | AB6CFA 20Z259

COTTERMAN 1512R2632A1E30B4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 120 hüvelyk magasság

Tétel: AB6CFA Model: 1512R2632A1E30B4C1P3Kereszthivatkozás: 20Z259
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,456.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmélység108 "
Alapszélesség32 "
Alsó szélesség32 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága42 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma12
Teljes magasság162 "
Platform mélysége30 "
A platform magassága120 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületBővített fém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.05
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)441.96
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKorlát magasságaMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeÁr
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 100 hüvelykes magasság | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeállítottHegesztett acél10130 "12 "€1,508.76
ajánlatkérés
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 50 hüvelykes magasság | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél580 "20 "€1,192.88
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 60 hüvelykes magasság | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél690 "20 "€1,260.20
ajánlatkérés
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 70 hüvelyk magasság | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél7100 "20 "€1,322.46
ajánlatkérés
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 Gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 80 hüvelykes magasság | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél8110 "20 "€1,566.56
ajánlatkérés
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél9120 "20 "€1,613.02
ajánlatkérés
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform 100 hüvelykes magasság | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6Gördülő létra30 "PedálÖsszeszerelés nélkülAcél10130 "20 "€1,787.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1512R2632A1E30B4C1P3 gördülő létra összeszereletlen kapaszkodó platform, 120 hüvelyk magasság
€3,456.46 /Mértékegység