COTTERMAN 1204R2630A2E12B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AF2YVG 6ZEW2

COTTERMAN 1204R2630A2E12B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF2YVG Model: 1204R2630A2E12B3C1P6Kereszthivatkozás: 6ZEW2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€791.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység40 "
Alapszélesség30 "
Alsó szélesség30 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezSült porszórón
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma4
Teljes magasság70 "
Platform mélysége12 "
A platform magassága40 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Gördülő létraSúlyHegesztettHegesztett acél470 "12 "40 "€629.01
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,299.90
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,585.67
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,312.55
ajánlatkérés
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€838.02
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€846.61
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€672.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1204R2630A2E12B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság
€791.79 /Mértékegység