COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AE2HYG 4XM52

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE2HYG Model: 1204R1820A3E12B3C1P6Kereszthivatkozás: 4XM52

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaSúly
Összeszerelve / ÖsszeszerelveHegesztett
Alapmélység40 "
Alapszélesség20 "
Alsó szélesség20 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagHegesztett acél
Lépések száma4
Teljes magasság70 "
Platform mélysége12 "
A platform magassága40 "
Platform szélesség16 "
Mélység7"
Lépés szélessége16 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

A Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 egy 1200-as sorozatú gördülőlétra, amelyet ipari és kereskedelmi terek magasban lévő munkaterületeinek elérésére használnak. 4 lépcsőből áll (7 x 16 hüvelyk), teljes magassága 70 hüvelyk.

Jellemzők:

  • A Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra 50 fokos emelkedési szöggel rendelkezik a könnyű fel- és leszállás érdekében.
  • 4 lépcsős, nyitott markolatú futófelülettel rendelkezik a folyadékok gyors leeresztéséhez nedves vagy kültéri környezetben.
  • Ez az acél gördülő létra 1 hüvelykes acélcső szerkezettel rendelkezik.
  • Súly által aktivált lépcsőzárral van felszerelve a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a létra rugós Delrin csapágygörgőkkel rendelkezik a 360 fokos mobilitás érdekében. Ezek a görgők a súly érzékelésekor visszahúzódnak, így stabilan állnak a létrán.
  • 40 hüvelyk magasságú platformja és 30 hüvelyk magas kapaszkodója van a biztonságos mászás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra teherbírása?

A. 450 font

K. Hogyan van megtervezve ennek a gördülő létrának a futófelülete?

V. Ennek a Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 típusú gördülőlétrának a lépcsője fogazott, és minden lépcsőfok 8 lépcsőfokozat-tartó hegesztéssel rendelkezik a hosszan tartó és biztonságos működés érdekében.

K. Miből készült ez a Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra?

V. Ez a Cotterman 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra acélszerkezetű, szürke porbevonattal.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Gördülő létraSúlyHegesztettHegesztett acél470 "12 "40 "€629.01
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,299.90
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,585.67
ajánlatkérés
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Gördülő létraPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "12 "90 "€1,312.55
ajánlatkérés
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€838.02
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€846.61
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Dönthető és tekerhető létraDöntse és tekerjeHegesztettAcél360 "24 "30 "€672.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1204R1820A3E12B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform, 40 hüvelyk magasság
€744.30 /Mértékegység