COTTERMAN 1009R2632A3E10B4SSP6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelykes magasság | AE3TXM 5FYR2

COTTERMAN 1009R2632A3E10B4SSP6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform, 90 hüvelykes magasság

Tétel: AE3TXM Model: 1009R2632A3E10B4SSP6Kereszthivatkozás: 5FYR2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,996.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaPedál
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmélység65 "
Alapszélesség32 "
Alsó szélesség32 "
Mászószög59 fok
színekTermészetes
befejezSzatén robbant
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Terhelhetőség450 font
AnyagRozsdamentes acél
Lépések száma9
Teljes magasság120 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága90 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)304.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKorlátok tartoznakMűködtetés típusaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAnyagLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeÁr
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Gördülő létraIgenSúlyHegesztettHegesztett acél470 "10 "€749.12
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 gördülő létra összeszerelt kapaszkodó platform 90 hüvelyk magasság | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Gördülő létraIgenPedálÖsszeállítottHegesztett acél9120 "10 "€1,584.50
ajánlatkérés
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Dönthető és tekerhető létraIgenDöntse és tekerjeHegesztettAcél470 "30 "€1,115.05
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Dönthető és tekerhető létraIgenDöntse és tekerjeHegesztettAcél470 "30 "€1,264.97
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Dönthető és tekerhető létraIgenDöntse és tekerjeHegesztettAcél470 "30 "€1,172.89
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 50 hüvelyk magasság | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Gördülő létraIgenPedálHegesztettAcél580 "30 "€1,265.71
ajánlatkérés
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 hegesztett létra hegesztett kapaszkodó platform, 50 hüvelyk magasság | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Gördülő létraIgenPedálHegesztettAcél580 "30 "€1,318.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1009R2632A3E10B4SSP6 gördülőlétra összeszerelt kapaszkodó platform, 90 hüvelykes magasság
€6,996.03 /Mértékegység