Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3361 AZD 626 CL6 Karos zárszerkezet bejárati vagy irodai LFIC | AH9LRW 40JG63

CORBIN CL3361 AZD 626 CL6 kar zárszerkezet bejárati vagy irodai LFIC

Raktáron
Tétel: AH9LRW Típus: CL3361 AZD 626 CL6Kereszthivatkozás: 40JG63

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,144.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusLFIC
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúNyomásöntvény cink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA / Curved Lip Strike
StílusCL3300 Egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1752
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaKeyway típusaKulcsok számaPinek számaStílusÁr
CORBIN CL3310 PZD 626 Karos hajtókarok Mechanikus | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€865.50
CORBIN CL3320 PZD 626 kar zárkészlet adatvédelmi mechanika | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,003.02
CORBIN CL3320H PZD 626 kar zárkészlet Kórházi adatvédelmi szerelő | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,014.37
CORBIN CL3320TO PZD 626 Kar zárszerkezet időtúllépés Mechanikus | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€992.30
CORBIN CL3329 PZD 626 kar zárszerkezet Hotel Mechanikai Fix | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626KülönbözőCorbin L4263300 ívelt€1,318.82
CORBIN CL3332 PZD 626 kar zárszerkezet intézményszerelő Fix | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626KülönbözőCorbin L4263300 ívelt€1,325.93
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 kar zárkészlet intézményi IC 6 tűs | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,364.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3361 AZD 626 CL6 kar zárszerkezet bejárati vagy irodai LFIC
€1,144.76 /Mértékegység